Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralbor, borsortiment HSS DIN 338, type RN 118°. 155 dele i systemkuffert
Prisbilligt og robust stålbor til boring i stål med en styrke på op til 850 N/mm².
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Prisbilligt og robust stålbor til boring i stål med en styrke på op til 850 N/mm².
Enestående brudstyrke
Spånfri fremstillingsproces
Ideelt til byggeplads- og montageopgaver uden høje præcisionskrav
Robust og holdbart design
Fremragende vedhæftning af kølesmøremidler og reduceret tendens til materialeaflejring
Forstøvet overflade
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!