Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 112-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Hurtig boring


  • Finerslibning sikrer mindre friktion under boring og derfor mindre fremføringskraft.

  • Den optimerede punktslibning med kort designet arbejdslængde muliggør hurtig boring ved hjælp af batteridreven og kablet boring på byggepladsen og ved montage.

Selvcentrerende


  • Krydsslibning sikrer også en fremragende centreringseffekt på selv buede overflader og fjerner behovet for kørning.
Bemærk

Borskaftet drejes fra 13,0 mm dia. til 12,7 mm dia.