Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

Koldtformede montagebor til arbejde i stål, spidsvinkel 118°

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 44-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Enestående brudstyrke


Spånfri fremstillingsproces



Ideelt til byggeplads- og montageopgaver uden høje præcisionskrav


Robust og holdbart design



Fremragende vedhæftning af kølesmøremidler og reduceret tendens til materialeaflejring


Forstøvet overflade

Bemærk

Borskaftets diam. på 13,0 mm er blevet reduceret til en diam. på 12,7 mm