Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralbor HSS DIN 340 type RN 130°
Det lange præcisionsstålbor til dyb boring i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
20 % mindre indstillingskraft sammenlignet med traditionelle bor samt hurtigere boring og en mere ubesværet måde at arbejde på
Optimeret udtynding på tværs af nettet
Præcis centrering
Optimeret borespids
Ideel til kernehuller
Meget nøjagtig spidsgeometri til præcise borehuller
Fremragende hæfteevne for kølesmøremidler og en reduceret ophobning af materialeaflejringer
Dampbelagt overflade
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Ved brug af spiralboret iht. DIN 340 anbefales det at foretage en forboring ved centerboring. Vores NC-spotbor (art.-nr. 063644...) er ideelle til dette formål.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!