Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Trappeborssortiment HSS multifunktions TiAlN
Trappeborssortiment HSS multifunktions TiAlN - 1
Trappeborssortiment HSS multifunktions TiAlN - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Trappeborssortiment HSS multifunktions TiAlN

3 dele Den seneste generation af trappebor med flere funktioner og TiAIN-belægning for maksimal levetid, betydeligt hurtigere boring med støjsvag bearbejdning samt kraftigt reduceret gratdannelse ved bearbejdning af næsten alle tyndvæggede materialer som f.eks. konventionelt stål med en styrke på op til 1300 N/mm2, rustfrit stål aluminium, støbejern, messing, bronze, træ og plast.

  • Antal stykker i sortiment/sæt: 3 STK
  • Skafttype: 3-sidet skaft

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Antal stykker i sortiment/sæt Skafttype Antal PE
Pris/PE
0694458001
3 STK 3-sidet skaft
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
9 gange længere levetid og op til 50 % højere skærehastighed


sammenlignet med konventionelle ubelagte trappebor



Forbedret centrering og op til 100 % hurtigere punktboring


Eksklusiv hurtig slibning



Acceleration af den samlede boreproces


Betydeligt lavere tilføringskræfter



Optimeret skæregeometri


  • Fuldstændig jævn kørsel uden at komme i klemme i emnet

  • Ingen forvrængning af plademetal

  • Forbedret rundhed af hullet

  • Kraftigt reduceret dannelse af grater på kanterne


Op til 80 % reduktion af den kraft, der skal bruges på værktøjet under boreprocessen


Optimeret skæreprofil med jævnere overgange mellem de enkelte trin



3-plans skaft


  • Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse

  • Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen
Bemærk

For tilpasning af trappebor/materiale, se oversigtstabellerne