Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect spiralbor med sekstkant til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere
Ekstra kort version med ulige trindelt geometri og belægning til næsten alle materialer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Maksimal komfort
- Designet til brug sammen med tangential slagskruetrækkere for endnu hurtigere og sikrere arbejde, da der ikke er noget tilbagemoment og derfor ingen belastning af håndleddet
- Ekstra kort version, svarende til DIN 1897, for maksimal stabilitet og robusthed
- Patentanmeldt SMART STEP-spidsgeometri med ekstremt ulige stigning til boring med minimal kraft og perfekt værktøjsstyring
Maksimal levetid på grund af NanoProtect-belægning
- Op til 8 gange længere end vores SMART STEP EU+ HSCo-borehoved uden belægning
- Op til 35 gange længere levetid end konventionelle HSS slagbor med belægning
Maksimal hastighed
- Op til 2 gange hurtigere end sammenlignelige spiralbor med konventionel spidsgeometri, der er velegnet til brug sammen med slagskruetrækkere
Maksimal præcision
- Præcise, runde huller uden rivning eller splintring
- Præcis punktboring uden at køre væk fra centrum, samt enkel boring eller forstørrelse af et eksisterende borehul
Maksimal fleksibilitet i anvendelsen
- Kan anvendes universelt med næsten alle materialer
- Kan anvendes i tangential slagskruetrækkere såvel som konventionelt i boremaskiner/skruemaskiner eller med søjleboremaskiner
1/4 tommer sekskant bit skaft, type E
- Slebet af massive materialer for den bedst mulige koncentricitet og målpræcision
- Sikkert hold og optimal kraftoverførsel i borepatronen
- Ekstremt hurtigt værktøjsskift i tangential slagskruetrækkere
- Sætter sig ikke fast ved huludgangen
Fås kun hos WÜRTH
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
- Vær opmærksom på den forlængede borespids (se mål l3) i forbindelse med blindhuller!
- Den innovative punktgeometri borer trinvist for at opnå den ønskede diameter. Under boringen brydes spånen op i små individuelle spåner af flere primære skærkanter, hvilket sikrer optimal fjernelse af spåner. Resultatet er meget præcis, cirkulær boring.
- Samtidig brug af flere skærkanter muliggør meget hurtigt, komfortabelt arbejde og en lang brugslevetid
- Levetiden kan øges betydeligt ved brug af tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel. Dette anbefales kraftigt, især ved boring i rustfrit stål og ved brug med en tangential slagskruetrækker.
- Ideel til brug i tangential slagskruetrækkere
- Ideelt til brug i akku skrue-/boremaskiner samt håndholdte boremaskiner, søjleboremaskiner og standerboremaskiner
- Til universel brug i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmeresistent stål og titanium. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål op til 1.400 N/mm² samt i støbejern, aluminium, plast, ikke-jernholdigt metal, hårdttræ samt blødt træ.
- Perfekt til boring i runde rør (f.eks. i gelænderkonstruktion), til udboring af gevindbolte, nittehuller, til boring i metalplader og tyndvæggede profilmaterialer
- Ideel til komfortabelt og hurtigt højpræcisionsarbejde i massive materialer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!