Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 spiralbor
Ekstra langt design med ulige trappeborespids-geometri
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fordele ved SMART STEP borehovedets spidsgeometri med ekstremt ujævn stigning (EU+)
- Op til 50 % længere brugslevetid
- Betydeligt mere komfortabel boring med mindre vibration, endnu mindre besvær og perfekt værktøjsstyring (op til 60 % mindre tilspændingsmoment)
- Op til 20 % lavere energiforbrug
- Op til 15 % hurtigere boreforløb
Præcis, cirkulær boring i en bred vifte af materialer, herunder træ, plast og akryl
- Meget præcise boringer uden at rive i eller splintre materialet
Meget komfortabel boring
- Fjerner behovet for forboring på trods af det ekstra lange design, præcis boring
- Forhindrer værktøjet i at decentrere selv ved særligt dybe boringer
- Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul
- Ingen raslen eller medrivning selv i tyndvæggede materialer
- Gratfri huludgang
Meget hurtige boringer
- Betydeligt hurtigere og med mindre besvær sammenlignet med ekstra lange HSS-spiralbor med konventionel spidsgeometri
3-fladet skaft
- Ingen rotation i borepatronen: Hurtigere og mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverførsel
- Beskytter borepatronen mod beskadigelse
- Nemt at løsne og spænde borepatronen
Fås kun hos WÜRTH
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
- Vær opmærksom på den forlængede borespids (se mål l3) i forbindelse med blindhuller!
- Den innovative spidsgeometri borer trinvist for at opnå den ønskede diameter. Under boringen brydes spånen op i små individuelle spåner af flere primære skærkanter, hvilket sikrer optimal fjernelse af spåner. Resultatet er meget præcise, runde borehuller.
- Samtidig brug af flere skærkanter muliggør meget hurtigt, komfortabelt arbejde og en lang brugslevetid
- Ideelt til brug i akku skrue-/boremaskiner samt håndholdte søjleboremaskiner og standerboremaskiner
- Til brug i stål op til 1.000 N/mm², støbejern, aluminium, kobber, messing, bronze, hårdt og blødt træ, plast (f.eks. akrylglas, HPL, skærmprintplader) og kompositmaterialer (f.eks. plastprofiler med stålkerne)
- Borehuller af høj kvalitet og betydeligt længere levetid sammenlignet med konventionelle træspiralbor.
- Kan bruges universelt på glatte såvel som afrundede og ujævne overflader
For at opnå et optimalt boreforløb og undgå fastklemning kræves der hyppig "ventilation" af borehovedet ved store boredybder.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!