Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
SMART STEP EU+ HSS-spiralborssortiment DIN 338 19 dele
SMART STEP EU+ HSS-spiralborssortiment DIN 338 19 dele - 1
SMART STEP EU+ HSS-spiralborssortiment DIN 338 19 dele - 2
SMART STEP EU+ HSS-spiralborssortiment DIN 338 19 dele - 3
SMART STEP EU+ HSS-spiralborssortiment DIN 338 19 dele - 4
SMART STEP EU+ HSS-spiralborssortiment DIN 338 19 dele - 5
SMART STEP EU+ HSS-spiralborssortiment DIN 338 19 dele - 6
SMART STEP EU+ HSS-spiralborssortiment DIN 338 19 dele - 7

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

SMART STEP EU+ HSS-spiralborssortiment DIN 338 19 dele

Det originale SMART STEP-spiralbor med patentanmeldt trappeborsspidsgeometri med ekstremt ujævn stigning (fra diam. 2,5 mm) til endnu hurtigere og mere komfortabel boring med uovertruffen præcision og brugslevetid. Fås i ORSY® systemkassetten.
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
Ekstremt ujævnt stigning (EU+)


  • Op til 50 % længere brugslevetid

  • Betydeligt mere komfortabel boring med mindre vibration, endnu mindre besvær og perfekt værktøjsstyring (op til 60 % mindre tilspændingsmoment)

  • Op til 20 % lavere energiforbrug

  • Op til 15 % hurtigere boreforløb


Præcis, cirkulær boring i en bred vifte af materialer, herunder træ, plast og akryl, uden at rive eller splintre



Ekstremt komfortabel boring


  • Præcis indvendig gevindboring uden decentrering

  • Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul

  • Mulighed for vinkelboring

  • Ingen raslen eller medrivning selv i tyndvægget materiale

  • Gratfri huludgang


Betydeligt hurtigere og mere energieffektiv boring sammenlignet med traditionelle HSS-spiralbor



Ideelt til udboring af nitter og gevindbolte



3-fladet skaft (fra diam. 4 mm)


  • Ingen rotation i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskytter borepatronen mod beskadigelse

  • Nemt at løsne og spænde borepatronen


Fås kun hos WÜRTH



Kompakt og praktisk systemkassette velegnet til ORSY® systemet med nyttige funktioner, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning

Bemærk
  • Bemærk den forlængede borespids (se mål l3) i forbindelse med blindhuller!

  • Trinnene i den innovative punktgeometri borer gradvist med henblik på at opnå den ønskede diameter. For at opnå dette brydes spånen i små individuelle spåner af flere primære skærkanter, hvilket sikrer optimal fjernelse af spåner. Resultatet er meget præcis, cirkulær boring.

  • Brugen af flere skærkanter på samme tid muliggør meget hurtigt, komfortabelt arbejde og en lang brugslevetid.