Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect-spiralbor med sekskant, sortiment til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere, 9 dele
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect-spiralbor med sekskant, sortiment til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere, 9 dele - 1
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect-spiralbor med sekskant, sortiment til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere, 9 dele - 2
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect-spiralbor med sekskant, sortiment til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere, 9 dele - 3
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect-spiralbor med sekskant, sortiment til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere, 9 dele - 4
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect-spiralbor med sekskant, sortiment til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere, 9 dele - 5
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect-spiralbor med sekskant, sortiment til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere, 9 dele - 6
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect-spiralbor med sekskant, sortiment til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere, 9 dele - 7

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect-spiralbor med sekskant, sortiment til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere, 9 dele

Ekstra kort version med ulige trindelt geometri og belægning til næsten alle materialer

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Maksimal komfort


  • Designet til brug sammen med tangential slagskkruetrækkere for endnu hurtigere og sikrere arbejde, da der ikke er noget tilbagemoment og derfor ingen belastning af håndleddet

  • Ekstra kort version, svarende til DIN 1897, for maksimal stabilitet og robusthed

  • Patentanmeldt SMART STEP-spidsgeometri med ekstremt ulige stigning til boring med minimal kraft og perfekt værktøjsstyring


Maksimal levetid på grund af NanoProtect-belægning


  • Op til 8 gange længere end vores SMART STEP EU+ HSCo-borehoved uden belægning

  • Op til 35 gange længere levetid end konventionelle HSS slagbor med belægning


Maksimal hastighed


  • Op til 2 gange hurtigere end sammenlignelige spiralbor med konventionel spidsgeometri, der er velegnet til brug sammen med slagskruetrækkere


Maksimal præcision


  • Præcise, runde huller uden rivning eller splintring

  • Præcis punktboring uden at køre væk fra centrum, samt enkel boring eller forstørrelse af et eksisterende borehul


Maksimal fleksibilitet i brug


  • Kan anvendes universelt med næsten alle materialer

  • Kan anvendes i tangential slagskruetrækkere såvel som konventionelt i boremaskiner/skruemaskiner eller med søjleboremaskiner


1/4 tomme sekskant bit, type E


  • Slebet af massivt materiale for den bedst mulige koncentricitet og målpræcision

  • Sikkert hold og optimal kraftoverførsel i borepatronen

  • Ekstremt hurtigt værktøjsskift i tangential slagskruetrækkere

  • Ingen fastlåsning ved huludgangen


Fås kun hos WÜRTH



Kompakt og praktisk systemkassette, der passer til ORSY systemet med nyttige funktioner, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning

Bemærk
  • Brug kun adapteren til brug sammen med 1/2" slagskruetrækkere 0997148462. Det frarådes på det kraftigste at bruge andre adaptere, da dette kan få spiralboret til at gå i stykker.

  • Vær opmærksom på den forlængede borespids (se mål l3) i forbindelse med blindhuller!

  • Den innovative punktgeometri borer trinvist for at opnå den ønskede diameter. Under boringen brydes spånen op i små individuelle spåner af flere primære skærkanter, hvilket sikrer optimal fjernelse af spåner. Resultatet er meget præcise, runde huller.

  • Samtidig brug af flere skærkanter muliggør meget hurtigt, komfortabelt arbejde og en lang brugslevetid.

  • Levetiden kan øges betydeligt ved brug af tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel. Dette anbefales kraftigt, især når det bruges sammen med en slagskruetrækker og når der bores i rustfrit stål og aluminium.