Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spiralbor, bitsortiment Med SMART STEP EU+ HSS DIN 338, 62 dele
Spiralbor, bitsortiment Med SMART STEP EU+ HSS DIN 338, 62 dele - 1
Spiralbor, bitsortiment Med SMART STEP EU+ HSS DIN 338, 62 dele - 2
Spiralbor, bitsortiment Med SMART STEP EU+ HSS DIN 338, 62 dele - 3
Spiralbor, bitsortiment Med SMART STEP EU+ HSS DIN 338, 62 dele - 4
Spiralbor, bitsortiment Med SMART STEP EU+ HSS DIN 338, 62 dele - 5
Spiralbor, bitsortiment Med SMART STEP EU+ HSS DIN 338, 62 dele - 6
Spiralbor, bitsortiment Med SMART STEP EU+ HSS DIN 338, 62 dele - 7

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spiralbor, bitsortiment Med SMART STEP EU+ HSS DIN 338, 62 dele

Praktisk at aflevere ORSY systemkassen til hurtig og komfortabel boring med uovertruffen præcision

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Fordele ved trinborehovedets spidsgeometri med ekstremt ujævn stigning (EU+)


  • Op til 50 % længere brugslevetid

  • Betydeligt mere komfortabel boring med mindre vibration, endnu mindre besvær og perfekt værktøjsstyring (op til 60 % mindre tilspændingsmoment)

  • Op til 20 % lavere energiforbrug

  • Op til 15 % hurtigere boreforløb


Præcise runde huller


  • Præcis punktboring uden at glide ud fra midten

  • I en bred vifte af materialer, herunder træ, plast og akryl, uden at rive eller splintre


Meget komfortabel boring


  • Betydeligt hurtigere boring med mindre besvær sammenlignet med traditionelle HSS-spiralbor

  • Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul

  • Muliggør desuden vinklet boring

  • Ingen raslen eller medrivning selv i tyndvægget materiale

  • Gratfri huludgang


3-fladet skaft (fra diam. 4 mm)


  • Ingen rotation i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskytter borepatronen mod beskadigelse

  • Nemt at løsne og spænde borepatronen


Fås kun hos Würth

Bemærk
  • Ved blindhuller skal du være opmærksom på den forlængede borespids

  • Trinnene i den innovative punktgeometri borer gradvist med henblik på at opnå den ønskede diameter. For at opnå dette brydes spånen op i små individuelle spåner af flere primære skærkanter, hvilket sikrer optimal fjernelse af spåner. Resultatet er meget præcis, cirkulær boring.

  • Brugen af flere skærkanter på samme tid muliggør meget hurtigt, komfortabelt arbejde og en lang brugslevetid