Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
SC kort spiralbor DIN 6539
SC kort spiralbor DIN 6539 - 1
SC kort spiralbor DIN 6539 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

SC kort spiralbor DIN 6539

Særligt velegnet til boring i højstyrkestål, krom-nikkel-stål, afkølet støbejern, gråt støbejern, støbejern, manganstål med højt kulstofindhold, bronze, aluminium med højt siliciumindhold og andre materialer, der er vanskelige at bearbejde.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk ≤ diam. 2,9 mm - 4 overfladeslibning
≥ diam. 3,0 mm - 6 overfladeslibning