Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Slangebeslag ABA

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Slangebeslag ABA

Sekskantet bolt med lige kærv, 7 mm

  • Materiale for klemmebånd: Stål
  • Overflade for spændebåndet: Galvaniseret
  • Materiale for skruen: Stål
  • Overflade for skruen: Galvaniseret
  • Kabinetmateriale: Stål
  • Overflade for kabinettet: Lak
  • Bredde for bånd: 12,2 mm
  • Kærvtype: Slids/sekskant

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 14-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Min./maks. spændeområde Materiale for klemmebånd Overflade for spændebåndet Materiale for skruen Antal PE
Pris/PE
055326 38
26-38 mm Stål Galvaniseret Stål
055332 44
32-44 mm Stål Galvaniseret Stål
055344 56
44-56 mm Stål Galvaniseret Stål
055315 24
15-24 mm Stål Galvaniseret Stål
055322 32
22-32 mm Stål Galvaniseret Stål
055350 65
50-65 mm Stål Galvaniseret Stål
0553104138
104-138 mm Stål Galvaniseret Stål
1 stk.
0553130165
130-165 mm Stål Galvaniseret Stål
1 stk.
055358 75
58-75 mm Stål Galvaniseret Stål
5 stk.
055338 50
38-50 mm Stål Galvaniseret Stål
055368 85
68-85 mm Stål Galvaniseret Stål
5 stk.
055377 95
77-95 mm Stål Galvaniseret Stål
5 stk.
055387 112
87-112 mm Stål Galvaniseret Stål
1 stk.
055319 28
19-28 mm Stål Galvaniseret Stål
50 stk.
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
  • Præcisionshus, malet blå, fremstillet af et enkelt stykke materiale

  • Svensk kvalitetsstål

  • Lyst galvaniseret
Bemærk

Hvert beslag testes