Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spændebånd W-QUICLIP PLUS
Spændebånd W-QUICLIP PLUS - 1
Spændebånd W-QUICLIP PLUS - 2
Spændebånd W-QUICLIP PLUS - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spændebånd W-QUICLIP PLUS

Egnet til DIGA® CS-2 POWER og DIGA® CS-3

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Låsbare clips

  • Stor holdekraft

  • Temperaturbestandighed fra -25 °C til +80 °C (op til +110 °C i korte perioder)

  • Kan installeres med mange forskellige gassømpistoler

  • Enkel montering på siden af DIGA® CS 2-gassømpistol

  • Alle størrelser kan fastgøre en række rørdiametre

  • Materiale: Polyamid 6

  • Gennemgangshul ∅ 5 mm, dette giver også mulighed for konventionel fastgørelse med sømdyvler eller spånskruer

Med godkendelse af ansøgning ETA-18/0957 i kombination med søm i henhold til ETA-12/0452