Spændebånd med bølgefjeder
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spændebånd med bølgefjeder
Til anvendelser med højt tryk og temperatursvingninger
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Riflet fjeder på rem indvendigt
- Selvstrammende virkning
- Øget vandtæthed, selv ved højt tryk og temperatursvingninger
Asymmetrisk hus
- Jævn fordeling af kraft
- Spændehovedet vipper ikke væk under spænding
Glat, præget inderside på båndet med afrundede kanter
Forebygger tilskadekomst og beskadigelse af slangen.
Anvendelsesområde
Koldt vand/varme, lufttransportrør, især ladeluft
9 mm båndbredde for lastbiler, 12 mm båndbredde for erhvervskøretøjer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!