Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spændebånd med bølgefjeder
Til anvendelser med højt tryk og temperatursvingninger
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Riflet fjeder på rem indvendigt
- Selvstrammende virkning
- Øget vandtæthed, selv ved højt tryk og temperatursvingninger
Asymmetrisk hus
- Jævn fordeling af kraft
- Spændehovedet vipper ikke væk under spænding
Glat, præget inderside på båndet med afrundede kanter
Forebygger tilskadekomst og beskadigelse af slangen.
Koldt vand/varme, lufttransportrør, især ladeluft
9 mm båndbredde for lastbiler, 12 mm båndbredde for erhvervskøretøjer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!