Spændebånd til silikonemanchet ABA
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Stålbånd med indvendig beskyttende skal af rustfrit stål
- Særligt velegnet til bløde slanger eller rør lavet af mere sårbar plast
- Den "bølgede" form på den beskyttende skal med afrundede kanter skaber de hermetiske forseglinger i mange tilfælde, endda ved plastrør med lav kompaktering
Anvendelsesområde
I forbindelsessystemer med manchetter som radiatorer, turboladere, mellemkølere osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!