Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spændebånd
Spændebånd - 1
Spændebånd - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spændebånd

Med asymmetrisk lås

  • Materiale for klemmebånd: Ferritisk stål F1
  • Overflade for spændebåndet: Almindelig
  • Materiale for skruen: Stål
  • Overflade for skruen: Galvaniseret
  • Kabinetmateriale: Ferritisk stål F1
  • Kærvtype: H
  • Standarder: DIN 3017
  • RoHS-kompatibel: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 28-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Bredde for bånd Min./maks. spændeområde Nøglevidde Tilspændingsm... Antal PE
Pris/PE
0539110120
9 mm 100-120 mm 7 mm 3 Nm
25 stk.
053912032
9 mm 20-32 mm 7 mm 3 Nm
50 stk.
053912540
9 mm 25-40 mm 7 mm 3 Nm
50 stk.
053913250
9 mm 32-50 mm 7 mm 3 Nm
50 stk.
053914060
9 mm 40-60 mm 7 mm 3 Nm
25 stk.
053915070
9 mm 50-70 mm 7 mm 3 Nm
25 stk.
053917090
9 mm 70-90 mm 7 mm 3 Nm
25 stk.
053916080
9 mm 60-80 mm 7 mm 3 Nm
25 stk.
0539190110
9 mm 90-110 mm 7 mm 3 Nm
25 stk.
0549210130
12 mm 110-130 mm 7 mm 5 Nm
10 stk.
054922032
12 mm 20-32 mm 7 mm 5 Nm
50 stk.
054922540
12 mm 25-40 mm 7 mm 5 Nm
50 stk.
0549240160
12 mm 140-160 mm 7 mm 5 Nm
5 stk.
054924060
12 mm 40-60 mm 7 mm 5 Nm
25 stk.
054925070
12 mm 50-70 mm 7 mm 5 Nm
25 stk.
054926080
12 mm 60-80 mm 7 mm 5 Nm
25 stk.
054927090
12 mm 70-90 mm 7 mm 5 Nm
25 stk.
0549280100
12 mm 80-100 mm 7 mm 5 Nm
25 stk.
0549290110
12 mm 90-110 mm 7 mm 5 Nm
10 stk.
0549200120
12 mm 100-120 mm 7 mm 5 Nm
10 stk.
05398 12
7,5 mm 8-12 mm 6 mm 1.5 Nm
50 stk.
053910 16
7,5 mm 10-16 mm 6 mm 1.5 Nm
50 stk.
0539180100
9 mm 80-100 mm 7 mm 3 Nm
25 stk.
053913045
9 mm 30-45 mm 7 mm 3 Nm
50 stk.
053911222
9 mm 12-22 mm 7 mm 3 Nm
50 stk.
054921627
12 mm 16-27 mm 7 mm 5 Nm
50 stk.
053911627
9 mm 16-27 mm 7 mm 3 Nm
50 stk.
054923550
12 mm 35-50 mm 7 mm 5 Nm
50 stk.
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
Asymmetrisk hus


  • Jævn fordeling af kraft

  • Spændehovedet vipper ikke væk under spænding


Glat og præget båndinderside med rundede kanter


Forebygger personskade og beskadigelse af slangen