Fastgørelseselement
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
- F.eks. til toldklarering
- Forskudt låsekrog
- Overkantsmontering
Bemærk
Til montering på træoverflader kan der anvendes op til A = 70 mm, f.eks. ASSY undersænkede skruer med 3 mm i diameter, og fra A = 87 mm ASSY undersænkede skruer med 4 mm i diameter.
Målene kan ændres. Med forbehold for tekniske ændringer.
Anvendelsesområde
Kan bruges på overflader af stål, aluminium og træ
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!