Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Berøringsfri spændingstester VoltDetect Plus, 12-1.000 V AC
Berøringsfri spændingstester VoltDetect Plus, 12-1.000 V AC - 1
Berøringsfri spændingstester VoltDetect Plus, 12-1.000 V AC - 2
Berøringsfri spændingstester VoltDetect Plus, 12-1.000 V AC - 3
Berøringsfri spændingstester VoltDetect Plus, 12-1.000 V AC - 4
Berøringsfri spændingstester VoltDetect Plus, 12-1.000 V AC - 5
Berøringsfri spændingstester VoltDetect Plus, 12-1.000 V AC - 6
Berøringsfri spændingstester VoltDetect Plus, 12-1.000 V AC - 7
Berøringsfri spændingstester VoltDetect Plus, 12-1.000 V AC - 8
Berøringsfri spændingstester VoltDetect Plus, 12-1.000 V AC - 9

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Berøringsfri spændingstester VoltDetect Plus, 12-1.000 V AC

Robust, vandtæt spændingstester med intuitiv betjening og integreret lommelygte (LED)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Würth VoltDetect Plus giver maksimal sikkerhed og bekvemmelighed ved detektering af vekselstrøm uden at afbryde elektriske systemer. Med en IP67-beskyttelsesgrad og CAT IV 1.000 V sikkerhedsklasse sætter den nye standarder for sikkerhed og pålidelighed.



Berøringsfri spændingsdetektering. Standard: Højspændingstilstand (100 V til 1.000 V AC)
Lavspændingstilstand (12 V til 1.000 V AC)
Skift mellem driftstilstande sker blot ved at trykke på knappen Område.


  • Integreret selvtest

  • Akustisk og visuelt display, når der tilføres spænding

  • Målespids med lys (kan tændes/slukkes)

  • Indikator for afladet batteri

  • Lommelygtefunktion med klar LED

  • Automatisk slukning
Bemærk

Batterier (2 x AAA, 1,5 V) medfølger ikke i leveringen.


Læs og følg sikkerhedsforskrifterne og betjeningsvejledningen, før du bruger spændingstesteren.