Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
360° forstøver
Opløsningsmiddelbestandigt sugesystem giver 360° anvendelse
- Materiale: Polypropylen/polyethylen
- Farve: Transparent, mat
- Udvendig diameter: 133 mm
- Højde: 256 mm
- Tom vægt: 130 g
- Indhold: 500 ml
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Specialpumpesystem giver 360° anvendelse
For pålideligt arbejde omvendt, diagonalt og vertikalt.
Ergonomisk, robust dysehoved med langt håndtag
- Arbejdet er mindre trættende takket være lav betjeningskraft
- Kan let betjenes med tre fingre
Reguleringsdyse med op til 15 bar stempeltryk, kan lukkes
- Alle indstillinger fra tåge til stråle er mulig
- Forhindrer, at kemikalier siver ud under transport
Transparent, brudsikker 0,5 liters beholder
- Aktuelt niveau er synligt
- God stabilitet takket være konisk form
Skalering i 100 ml inddelinger
Nyttigt hjælpemiddel ved påfyldning og blanding.
Mærkat, der kan brugertilpasses
- Plads til mærkning af indholdet
- Ekstra felter til sikkerhedsanvisninger
Velegnet til mineralske, alkaliske, basiske og olieholdige Würth-produkter. Ikke egnet til harpiksfjerner, acetonerens og 1A dele- og montagerens.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Velegnet til industri, handelserhverv eller værksteder. Ideel til rengøring af biler og lastbiler (indvendig rengøring, tromle- og skivebremser), til rengøring af chassis, motorforsegling, værktøjsvedligeholdelse, korrosionsbeskyttelse, overfladebehandling og til rengøring af maskiner og metal.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!