Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spraymaling, mat
Spraymaling, mat - 1
Spraymaling, mat - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spraymaling, mat

Robust spraymaling i nitro-alkydal-kvalitet på højt teknisk niveau

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Førsteklasses nitro-alkydal-kvalitet


  • Hurtigttørrende

  • Let at påføre

  • Meget god dækkeevne

  • God dækning


Kan anvendes på alle almindelige primere, spartelmasseprodukter og malingstyper



Hurtigttørrende maling med harpiks



Indeholder ikke tungmetaller



Tørretid ved 20 °C


  • Støvtør< 10 min.

  • Klæbefri< 20 min.

  • Berøringstør< 60 min.


Temperaturbestandig op til +80 °C

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.