Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spraymaling, højglans
Spraymaling, højglans - 1
Spraymaling, højglans - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spraymaling, højglans

Holdbar spraymaling i nitro-alkydal-kvalitet på højt teknisk niveau.

  • Kemisk basis: Nitroalkydal
  • Glansniveau: Højglans
  • Maks. temperaturmodstand: 80 °C
  • Tæthed: 0,77 g/cm³
  • Støv-tørretid: 10 min.
  • Min./maks. sprøjteafstand: 20-25 cm
  • Min. sprøjteafstand: 20 cm
  • Maks. sprøjteafstand: 25 cm
  • Klæbefri efter: 20 min.
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 36 Måned/Måneder
  • Min. bearbejdningstemperatur for dåse: 20 °C
  • Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen: ved 15 °C til 25 °C og maks. 60 % relativ luftfugtighed
  • Betingelser for tørretid: ved 20 °C
  • AOX-fri: Ja
  • Min. fordampningstid: 5 min.
  • Beholder: Dåse
  • Uden tungmetaller: Ja
  • CFC-fri (brandgas): Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Indhold Farve Design Kemisk basis Antal PE
Pris/PE
0893331032
600 ml Gyvelgul RAL 1032 Ventilatordyse Nitroalkydal
0893366011
400 ml Resedagrøn RAL 6011 Rund dyse Nitroalkydal
0893339006
600 ml Hvid aluminium RAL 9006 Ventilatordyse Nitroalkydal
0893339010
600 ml Ren hvid, RAL 9010 Ventilatordyse Nitroalkydal
0893339005
600 ml Jet-sort RAL 9005 Ventilatordyse Nitroalkydal
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
Førsteklasses nitro-alkydal-kvalitet


  • Nem at bruge

  • Fremragende spredningsegenskaber

  • Hurtig tørring

  • God dækning


Kan anvendes på alle almindelige primere, spartelmasseprodukter og malingstyper



Hurtigttørrende maling med harpiks



Indeholder ikke tungmetaller



Tørretid ved 20 °C


  • Støvtør< 10 min.

  • Klæbefri < 20 min.

  • Berøringstør < 60 min.
Bemærk
  • 400 ml dåse med rund dyse

  • 600 ml dåse med viftedyse

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.