Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sprayspartelmasse VAKU 10
Spraybar polyesterspartelmasse med tyk film giver en perfekt overfladekvalitet
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til udfyldning af porer, ujævne områder og sliberiller ved spartelarbejde på store områder
Fremragende forberedelse til efterbehandlende arbejde
Højt indhold af tørstoffer
Hurtig og jævn udfyldning af ujævne overflader
Hurtigttørrende
Sikrer hurtig viderebehandling, der sparer tid (slibning, udfyldning og topmaling)
Nem at slibe
- Brugervenligt
- Forenkler videreforarbejdning af spartelmassen
Temperaturbestandig op til 80 °C
Maksimalt tilladt VOC-indhold i VAKU 10:
- 250 g/l i produktkategori 2(b)
- Maks. VOC-indhold i henhold til den tyske forordning vedrørende opløsningsbaserede malinger og lakker (ChemVOC FarbV): 99 g/l
Ikke egnet til forzinkede overflader. Maksimalt tilladt VOC-indhold i VAKU 10: 250 g/l i produktkategori 2(b). Maks. VOC-indhold i henhold til den tyske forordning vedrørende opløsningsbaserede malinger og lakker (ChemVOCFarbV): 99 g/l
- Auto/Cargo: Til køretøjsfremstilling og reparation af køretøjer til udjævning af store områder med spartelmasse
- Veteranbilrestaurering
- Metal: Til maskinfremstilling til udjævning af blæsehuller og svejsepunkter
- Træ: Overfladebehandling til påføring af højglansdæklag på MDF, spånplader, krydsfiner med kerne af træ, dørfløje, møbler osv. ikke egnet til olieholdigt træ
Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt
Slib overfladerne med sandpapir
Pga. dets følsomhed over for vand bør polyestermateriale om muligt kun slibes med sandpapir, ikke vådslibes. Sørg altid for at sikre det korrekte doseringsforhold imellem spartelmasse og hærder for at undgå reklamationer. Dosering: 5 % hærder Anvendelsestid: 30 minutter ved 20 °C Tørretid: 20-30 minutter ved 60 °C Sandpapir: P120-280, vådslibning kun efter fuldstændig tørring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!