Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Helårs sprinklervæske

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Helårs sprinklervæske

Færdigblandet og frostsikker sprinklervæske i en funktionel plastpose

  • Kemisk basis: Alkohol med additiver
  • Farve: Blå
  • pH-værdi: 5
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 24 Måned/Måneder
  • Silikonefri: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Indhold Vægt for indhold Tæthed Beholder Antal PE
Pris/PE
0892332843
3 l 2700 g Plastikpose
4 stk.
0892332883
1000 l 900 kg 1,01 g/ml Plastikpose
1 stk.
0892332882
210 l 175000 g 1,01 g/ml Plasttønde
1 stk.
0892332881
60 l 55000 g 1,01 g/ml Plasttønde
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
Information on price display
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
Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Effektiv


  • Frostbeskytter sprinkleranlægget ned til -21 ºC og forstøvet sprinklervæske ned til -15 ºC

  • Angriber ikke lak, gummi og polycarbonate


3 liters i funktionel plastpose


  • Stærkt plastmateriale

  • Effektiv hældemekanisme, der sikrer en god og nem dosering