Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Screenwash Plus forrudesprinkler
Med frostvæske til sprinkleranlæg
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Med frostvæske til sprinkleranlæg
Forbedret frostbeskyttelse
Forhindrer pålideligt og effektivt forrude- og forlygtesprinkleranlægget i at fryse
Fremragende, forbedret rengøringsvirkning
Krystalklart udsyn trods vinterens snavs, som f.eks. vejsalt og andet fedtet vejsnavs
Skånsom imod materialerne
- Angriber ikke polykarbonatglas
- Skånsom mod lak og gummi
Velegnet til viftedyser
Velegnet til alle køretøjstyper
Rengøringsvenlig virkning
- Den ensartede og tynde fugtning af vinduet gør den let at rengøre.
- Langtidsholdbar rengøringsvirkning, da snavs ikke kan sætte sig så hurtigt fast efter brug
Bemærkning om sprinklerdysers egnethed:
På grund af væskens viskositet, kan en vifteformet spraystråle sikres ned til en temperatur på -15 °C med 1:1-fortynding
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!