Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sprinklervæske Forruderens Plus

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sprinklervæske Forruderens Plus

Med frostvæske til sprinkleranlæg

  • Kemisk basis: Vand og ethanol
  • Lugt/duft: Citron
  • Farve: Blå
  • Maks. frostsikring: -63 °C
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 24 Måned/Måneder
  • Beholder: Plastbeholder

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Indhold Vægt for indhold pH-værdi Min. flammepunkt Antal PE
Pris/PE
0892332850
5 l 4,55 kg 7,6 23 °C
1 stk.
0892332851
20 l
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
Forbedret frostbeskyttelse


Forhindrer pålideligt og effektivt forrude- og forlygtesprinkleranlægget i at fryse



Fremragende, forbedret rengøringsvirkning


Krystalklart udsyn trods vinterens snavs, som f.eks. vejsalt og andet fedtet vejsnavs



Skånsom imod materialerne


  • Angriber ikke polykarbonatglas

  • Skånsom mod lak og gummi


Velegnet til viftedyser


Velegnet til alle køretøjstyper



Rengøringsvenlig virkning


  • Den ensartede og tynde fugtning af vinduet gør den let at rengøre.

  • Langtidsholdbar rengøringsvirkning, da snavs ikke kan sætte sig så hurtigt fast efter brug
Bemærk

Bemærkning om sprinklerdysers egnethed:


På grund af væskens viskositet, kan en vifteformet spraystråle sikres ned til en temperatur på -15 °C med 1:1-fortynding

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.