Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kilelåseskive med sortiment af smalle/brede typer 500 dele i systemkuffert 4.4.1.
Kilelåseskive med sortiment af smalle/brede typer 500 dele i systemkuffert 4.4.1. - 1
Kilelåseskive med sortiment af smalle/brede typer 500 dele i systemkuffert 4.4.1. - 2
Kilelåseskive med sortiment af smalle/brede typer 500 dele i systemkuffert 4.4.1. - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kilelåseskive med sortiment af smalle/brede typer 500 dele i systemkuffert 4.4.1.

Stål, Delta Protekt (DPE), smalle (SF) og brede (BF) versioner
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
Generelt:


Låseskive i overensstemmelse med DIN 25201 for at forhindre en løs forbindelse i sidelæns og vibrerende skrueforbindelser og forskruninger, der udsættes for svingninger.



Korrosionsbestandig:


600 h grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – til sammenligning: 96 h gul, forzinket (A2C)



Funktion:


Meget sikker fastlåsning, da kileoverflader skråner op mellem de to låseskiver. Skrueforbindelsen låses ved forspænding i stedet for ved friktion.



Fordele:


  • Nem at samle og adskille (kilelåseskiver er allerede sammenlimet parvis)

  • Testet system til skruesikring (spærreelementerne forhindrer udskruning), ved høj og lav spænding

  • Særligt velegnet til dynamisk belastning – også ved anvendelse af smøremidler

  • Kan genbruges flere gange uden tab af kvalitet

  • Beskytter overflader

  • Kan også bruges med skruer med stor trækstyrke 8.8, 10.9 og 12.9 og de tilsvarende møtrikker

  • Fås i rustfrit stål og stål (andre materialer fås på bestilling)

  • Med smal og bred kontaktflade