Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sæt med TX-hanbits SUPER GRIP
Kan bruges til at løsne skruer med overskruede TX-fatninger
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Velegnet til alle TX-hunfatninger
Bittens specielle profil gør det muligt at "få fat" og skrue en overskruet eller afrundet TX-fatning af
Særligt holdbart materiale af høj kvalitet
Kan bruges med en skruetrækker eller en skralde med den medfølgende 1/2'' x 10 mm adapter
Indeholder T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lg 50 mm bits med 1/4'' sekskant og T45, T50, T55 lg 38 mm bits med 10 mm sekskant
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!