Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Udstyr til under gulvet
Spar plads ved at opbevare værktøj og forbrugsartikler under læsseoverfladen
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Skufferne kan trækkes ud til ca. 95 %
Ekstra udstyrsvarianter kan bygges ovenpå
Sættet indeholder:
Skuffemodul i bageste område med to skuffer
- Mål for køretøjer med kort akselafstand (B x H x D): 1068 x 290 x 820 mm
Indvendige mål for hver skuffe (B x H x D): 445 x 190 x 778 mm
Udtrækslængde for hver skuffe: ca. 715 mm
- Mål for køretøjer med lang akselafstand (B x H x D): 1068 x 290 x 1200 mm
Indvendige mål for hver skuffe (B x H x D): 445 x 190 x 1170 mm
Udtrækslængde for hver skuffe: ca. 1110 mm
Skuffemodul ved skydedørsområdet med en skuffe
- Mål (B x H x D): 394 x 290 x 1200 mm
- Indvendige mål for skuffe (B x H x D): 305 x 190 x 1170 mm
- Skuffens udtrækslængde: ca. 1110 mm
Gulvpanelsæt
Fire surringsøjer
Inkl. skridsikre måtter til skufferne
Omfatter monteringssæt og skilleplader
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!