Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Udstyr til under gulvet
Udstyr til under gulvet - 1
Udstyr til under gulvet - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Udstyr til under gulvet

Spar plads ved at opbevare værktøj og forbrugsartikler under læsseoverfladen

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 9-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Skufferne kan trækkes ud til ca. 95 %



Ekstra udstyrsvarianter kan bygges ovenpå



Sættet indeholder:



Skuffemodul i bageste område med to skuffer


  • Mål (B x H x D): 1.068 x 290 x 1.200 mm

  • Indvendige mål for hver skuffe (B x H x D): 445 x 190 x 1.170 mm

  • Udtrækslængde for hver skuffe: Ca. 1.110 mm


Skuffemodul i skydedørsområdet med én skuffe


  • Mål (B x H x D): 534 x 290 x 1.200 mm

  • Indvendige mål for hver skuffe (B x H x D): 445 x 190 x 1.170 mm

  • Udtrækslængde for hver skuffe: Ca. 1.110 mm


Gulvpanelsæt



Fire surringsøjer



Inkl. skridsikre måtter til skufferne



Omfatter monteringssæt og skilleplader