Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Letvægtsmøtrik med flange
Letvægtsmøtrik med flange - 1
Letvægtsmøtrik med flange - 2
Letvægtsmøtrik med flange - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Letvægtsmøtrik med flange

Stål, styrkeklasse 10, zinkflage, sølv (ZFSHL)
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
Korrosionsbestandig:


Ca. 720 timers grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227-NSS



Friktionskoefficient:


μ tot = 0,08-0,14 (VDA 235-101)

Bemærk

Indstilling er nemmere på grund af færre dele, der skal forbindes, sammenlignet med forbindelser med skiver.



Flangemøtrikker reducerer risikoen for tab af forspændingskraft, når de placeres på kontaktfladerne. Ved tilspænding er det resulterende overfladetryk under møtrikken lavt sammenlignet med almindelige sekskantmøtrikker (uden flange), da kraften fordeles over en større kontaktflade.



Den angivne korrosionsbestandighed gælder for korrosionstests iht. DIN EN ISO 9227-NSS (saltsprøjtetest), tidligst 24 timer efter belægning i "belagt" tilstand, dvs. før sortering, emballering, transport og/eller samling. Disse værdier kan reduceres ved uundgåelige håndterings- og samleprocesser.


Overførslen af korrosionsbestandigheden fra salttågetesten til rigtige montage- og driftsforhold er i de fleste tilfælde ikke mulig. Når en forbindelse designes, skal konstruktøren under udvælgelse af en egnet korrosionsbeskyttelsesbelægning tage højde for både de kombinerede materialer og eventuelle belægninger samt miljøforhold under drift.