Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fortandet skrue med indvendig sekskantet hoved og flange
Zink-nikkel-belagt karmskrue til erhvervskøretøjer, transparent passiveret (P3E) med forsegling. Styrkeklasse 10.9. Fra M12 med fingevind
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Takket flangebolt med fingevind (fra M12)
Driftsprincip for låseribber:
Under tilspænding rulles kontramaterialet ind i området for boltens kontaktflade af låseribberne. Dette forårsager en plastisk deformation, der hærder overfladen. Der ses ingen væsentlig sætning ved afslutning af tilspændingen. Låseribberne begrænser, hvor meget forbindelsen sætter sig, og reducerer derfor tabet af forspændingskraft.
Krom(VI)-fri
I henhold til EU-direktivet om udrangerede køretøjer
Korrosionsbestandig
Ca. 720 timers grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227-NSS
Den angivne korrosionsbestandighed gælder for korrosionstests iht. DIN EN ISO 9227-NSS (saltsprøjtetest), tidligst 24 timer efter belægning i "belagt" tilstand, dvs. før sortering, emballering, transport og/eller samling. Uundgåelige håndterings- og monteringsprocesser kan reducere disse værdier. I de fleste tilfælde er det ikke muligt at anvende korrosionsbestandighedsværdierne fra saltsprøjtetesten til rigtige monterings- og driftsbetingelser. Når en forbindelse designes, skal konstruktøren under udvælgelse af en egnet korrosionsbeskyttelsesbelægning tage højde for både de kombinerede materialer og eventuelle belægninger samt miljøforhold under drift.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!