Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantede skruer med flange
Sekskantede skruer med flange - 1
Sekskantede skruer med flange - 2
Sekskantede skruer med flange - 3
Sekskantede skruer med flange - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantede skruer med flange

Fortandet flangemøtrik, stål, styrkeklasse 100, zinkflage, sølv (ZFSHL)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 23-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Metrisk standardgevind

Styrkeklasse 100 (ca. styrkeklasse 10.9)

Overflade:

ZFSHL: Zinkflage-belægning med smøring, der ændrer friktionskoefficienten (friktionskoefficient: 0,09-0,14)

Krom(VI)-fri:

I henhold til EU-direktivet om udrangerede køretøjer

Korrosionsbestandig:

M4, M5 ca. 240h/≥ M6 ca. 480h/≥ M10 ca. 720 timers basismetalkorrosion iht. DIN EN ISO 9227-NSS

Den angivne korrosionsbestandighed gælder for korrosionstests iht. DIN EN ISO 9227-NSS (saltsprøjtetågetest), tidligst 24 timer efter påføring i "belagt" tilstand, dvs. før sortering, emballering, transport og/eller samling. Disse værdier kan reduceres ved uundgåelige håndterings- og samleprocesser. Overførslen af korrosionsbestandigheden fra salttågetesten til rigtige montage- og driftsforhold er i de fleste tilfælde ikke mulig. Ved konstruktion af en forbindelse er det nødvendigt at tage hensyn til både de kombinerede materialer og belægninger samt omgivelserne under driften, når der skal vælges en passende korrosionsbeskyttelsesbelægning.

Driftsprincip for låseribbe:

Under tilspænding "rulles" kontramaterialet ind i området for boltens kontaktflade af låseribberne. Dette forårsager en plastisk deformation, der hærder overfladen. Der ses ingen væsentlig sætning ved afslutning af tilspændingen. Låseribberne begrænser, hvor meget forbindelsen sætter sig, og reducerer derfor tabet af forspændingskraft.