Skruetætning
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skruetætning
Stålskive med påstøbt gummipakningslæbe til forsegling af bolthoveder
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til højt tryk, vakuum og ved høje samt lave temperaturer
- Optimal tætningseffekt på grund af præcis defineret læbeform
- Ingen udpresning, selv under ekstreme trykforhold takket være metal-metal-kontakt
Hurtig og nem montering
- Der kræves ingen speciel bearbejdning af metaloverfladen
- Minimalt tilspændingsmoment
- Ingen yderligere stramning af monteret tætning
- Gummipakningshårdhed: 70 ± 5 Shore
Anvendelsesområde
Primært brugt med metriske sekskantbolte i overensstemmelse med den tyske DIN-standard) og flangeforbindelser
Instruktioner
Kan monteres over hovedhøjde. Kan bruges flere gange
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!