Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Galvaniseret stål, blå passiveret (A2K)
- Stålskive med gummipakningslæbe, der er støbt på; til forsegling af bolthoveder (primært brugt med metriske sekskantbolte i overensstemmelse med den tyske DIN-standard) og flangeforbindelser.
- Til højt tryk, vakuum og brede temperaturområder
- Optimal tætningseffekt på grund af præcis defineret læbeform
- Ingen udpresning, selv under ekstreme trykforhold takket være metal-metal-kontakt
- Minimalt tilspændingsmoment
- Ingen yderligere stramning af monteret tætning
- Erstatter andre tidligere anvendte pakninger
- Kan bruges flere gange
- Hurtig, nem og pålidelig installation
- Installation over hovedhøjde mulig
- Der kræves ingen speciel bearbejdning af metaloverfladen
- Temperaturbestandig fra –35 °C til +120 °C
- Hårdhed for gummipakning: 70 ± 5 Shore
Professionel installation:
Det anbefales, at der skabes en centreringsudsparing til tætningsskiven for at forhindre tætningen i at blive anbragt i en excentrisk position.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!