Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Nittemøtrik, lille undersænket hoved
Galvaniseret stål, blå passiveret (A2B) med lille undersænket hoved
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nittemøtrikker kan bruges som nittede og skrueforbindelser.
De giver således både sikre forbindelser og mulighed for nemt at montere ekstra komponenter med almindelige skruer.
Installation fra én side, hvilket også gør den velegnet til lukkede profiler
Enkel, hurtig og stort set automatisk installation
Undersænkning af borede huller ikke nødvendig
Konsistent høj installationskvalitet
Snoningssikker forbindelse med bærende gevind
Forbedret effektivitet takket være hurtigere funktion, sikre forbindelser og forøget kvalitet
De angivne udtrækningsværdier er vejledende værdier, og af denne grund kan oplysninger variere afhængigt af emnet, det borede huls tolerance og ujævnheder i overfladen.
Særligt velegnet til at opnå høj modstand til at dreje i bløde materialer som aluminium, træ, plast, asbest m.m.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!