Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Tætningsskive, selvcentrerende
Tætningsskive, selvcentrerende - 1
Tætningsskive, selvcentrerende - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Tætningsskive, selvcentrerende

Stålskive med påstøbt gummitætningslæbe

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 12-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Galvaniseret stål, blå passiveret (A2K)

  • Stålskive med gummipakningslæbe, der er støbt på; til forsegling af bolthoveder (primært brugt med metriske sekskantbolte i overensstemmelse med den tyske DIN-standard) og flangeforbindelser.

  • Til højt tryk, vakuum og brede temperaturområder.

  • Optimal tætningseffekt på grund af præcis defineret læbeform.

  • Ingen udtrykning, selv under ekstreme trykforhold takket være metal-metal-kontakt.

  • Minimalt tilspændingsmoment

  • Ingen yderligere stramning af monteret tætning

  • Erstatter andre tidligere anvendte pakninger

  • Kan bruges flere gange

  • Hurtig, nem og pålidelig installation.

  • Installation over hovedhøjde mulig

  • Der kræves ingen speciel bearbejdning af metaloverfladen.

  • Temperaturbestandig fra -35 °C til +120 °C

  • Hårdhed for gummipakning: 65–75 Shore