Tagskrue EUROFAST® Program
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Tagskrue EUROFAST® Program
Tagskrue til universel anvendelse på forskellige overflader, indsatshærdet stål
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til anvendelse med holdeplader, form: N, D, H, XH, TLK plasttragt
Bemærk
- Bordiameter = 5,0/5,5 mm (afhængigt af betonkvaliteten)
- Boredybde = længde af fastgørelseselement + min. 10 mm
Fastgørelsens længde på
- trapezformet stålplade = konstruktionsstyrke + min. 20 mm
- Porebeton = konstruktionsstyrke + min. 60 mm
- Træ = konstruktionsstøtte + iskruningsdybde min. 30 mm
- Beton = konstruktionsstyrke + iskruningsdybde min. 35 mm
- ETA-06/0007-godkendt
- Testet i overensstemmelse med DIN 50018 = 15 Kesternich-cyklusser.
Anvendelsesområde
Fastgørelsen er velegnet til anvendelse på trapezformede stålplader op til 2 x 1,25 mm, træ, porebeton og beton.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!