Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Gipsskrue med dobbeltløbet gevind og påtrykt skive

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Gipsskrue med dobbeltløbet gevind og påtrykt skive

Med dobbeltløbet gevind og påtrykt skive

  • Nominel diameter: 4,20 mm
  • Længde: 32 mm
  • Gevindlængde: 25 mm
  • Hoveddiameter: 9,30 mm
  • Indvendig kærv: H2
  • Materiale: Stål
  • Overflade: Zink-flage
  • Hovedtype: Panhoved
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
Varenr. Nominel diameter Længde Gevindlængde Hoveddiameter Antal PE
Pris/PE
0189454232
4,20 mm 32 mm 25 mm 9,30 mm
1000 stk.
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
Til iskruning i træ- og fiberpladedelstrukturer



Hærdet stål, Ruspert



Med PH 2 Philips-kærv