Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Tagskrue EUROFAST® Program
Tagskrue EUROFAST® Program - 1
Tagskrue EUROFAST® Program - 2
Tagskrue EUROFAST® Program - 3

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Tagskrue EUROFAST® Program

Tagskrue til universel anvendelse på forskellige overflader, indsatshærdet stål

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 9-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Til anvendelse med holdeplader, form: N, D, H, XH, TLK plasttragt

Bemærk
  • Bordiameter = 5,0/5,5 mm (afhængigt af betonkvaliteten)

  • Boredybde = længde af fastgørelseselement + min. 10 mm


Fastgørelsens længde på


  • trapezformet stålplade = konstruktionsstyrke + min. 20 mm

  • Porebeton = konstruktionsstyrke + min. 60 mm

  • Træ = konstruktionsstøtte + iskruningsdybde min. 30 mm

  • Beton = konstruktionsstyrke + iskruningsdybde min. 35 mm
  • ETA-06/0007-godkendt

  • Testet i overensstemmelse med DIN 50018 = 15 Kesternich-cyklusser.