Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Stålcylindervogn Vogn

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Stålcylindervogn Vogn

Til sikker opbevaring og transport af 10 kg gascylindre af stål

  • Produktvægt (pr. vare): 5586 g

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Produktvægt (pr. vare) Antal PE
Pris/PE
0764000565
5586 g
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
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
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
  • Stabil cylindervogn fremstillet af metal med slangebeslag

  • To integrerede dåseholdere (kan bruges til at holde f.eks. lækagesøgningsspraydåser)