Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hydraulikslange 2SN
Hydrauliksystemer og olie-, brændstof-, luft- og vandtransmission
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Tykkere 2-krydsvævsslange til hydrauliksystemer
- Ydergummiet har en tykkere væg end 2SC-slanger
Materialet er af høj kvalitet, fleksibelt og meget holdbart
- To højstyrke stålflet af høj kvalitet
- Syntetisk gummislange
- Belægning af slidstærk syntetisk gummi
- MSHA-brandsikringsgodkendelse
- Opfylder eller mere end opfylder standarderne EN 853 2SN
Kan anvendes på steder, hvor der kræves en MSHA-klassificering (Mining Safety and Health Administration), f.eks. i miner.
Modstandsdygtig over for hydrauliskolier, mineralske olier og biologiske polyglykolbaserede olier, vand/olie-emulsioner og vand.
Driftstemperatur, hydraulikolier: -40 °C til +100 °C (-40 °F til +212 °F), lejlighedsvise høje temperaturer op til +120 °C (+250 °F)
Polyglykololier, vand i olieemulsioner og vand: Op til +85 °C (+185 °F)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!