Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Ledningskabel med 90° øjeende
For forenklet installation og kalibrering. Ingen forberedelse nødvendig.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Tværsnit 7 x 7, kabeldiameter 2 mm
- Øget vibrationsbeskyttelse sammenlignet med gevindstang
- Kan monteres i en vinkel uden montageskinne
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Ventilation, aircondition og opvarmning, rørledninger, kabelstøttesystemer, belysning, højttalere, sikkerhedsophæng, kabeloverspænding, isolationspaneler til kølerum, skiltning, dekoration, sænkede lofter, transportbåndsystemer, forankring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!