Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Dyvelstifter
Dyvelstifter - 1
Dyvelstifter - 2
Dyvelstifter - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Dyvelstifter

Fastgørelseselement mellem ståldele, såsom stolpebeslag med stiver og træbånd

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 67-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Affaset for lettere inddrivning

  • Materiale: stål S235

  • Overflade: blåpassiveret (FZB); ≥ 7 μm

  • Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2
Bemærk

Montér styretappen, så den flugter med træoverfladen. Hullet i træet må ikke være større end stangens dyveldiameter.



Det indvendige pladestålelement i pladestål til træforbindelser skal være mindst 3 mm tykt, da min. kantafstand udelukkende bestemmes fra kantafstandene i trækomponenten fra denne tykkelse og opad.



Tilgængelige arbejdsdokumenter:


Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.

CE-mærkning i overensstemmelse med EN 14592