Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stansemaskine, sortiment 8 dele
Består af stempel og matricer M16, M20, M25, M32, M40 og 30,5 og KL trækskrue diam. 9,5 og 19,0
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Splitdorn
Langtidsholdbar
Trækskrue med kugleleje indkapslet i plast til beskyttelse mod snavs
Lang levetid
Takket være nyudviklet spånvinkel
Præcise, gratfri, runde huller
- 3x spaltning af materialet i matricen
- Ingen stansningsrester sætter sig fast i trækskruen
- Garanteret ensartet værktøjsslitage og præcise, gratfri, runde huller
Præcis opretning ved tværlinjen
Fire hak på gevindbakken
Til trækskrue med diam. på 19,0 mm, muliggør også forstansning med metalpladestansemaskine, størrelse M20 (PG 13,5) som alternativ.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!