Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Starlock Max-savklinge, enkelttand
En allrounder på byggepladsen til særligt dybe og grove dyksnit.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtigt arbejde
Det meget lange design øger drejevinklen og dermed arbejdshastigheden.
Nøjagtig, nem og sikker
Den let buede "clean cut"-fortandede form muliggør en ren nedsænkning.
Den rette snitdybde hver gang
Dybdeskala til overvågning af den præcise nedsænkningsdybde.
3D-montering (Starlock)
- Særlig høj kraftoverførsel med lav slitage
- 3 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle monteringssystemer
- Meget bedre fjernelse af materialer
- Nøjagtige resultater
- Høj skærehastighed
- God kompatibilitet med eksisterende monteringssystemer
Sammen med Starlock-adapter (art.nr. 0696121100), også velegnet til multiskærer EMS 2.0.
Egnet til grove udskæringer i træ og træmaterialer, træ med søm, glasfiber, forstærket plast, gips og metalplader op til 1 mm.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!