Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Starlock Max karbidsavklinge, enkelt tand, vindueskonstruktion
Professionel vindueskonstruktion til ekstreme anvendelser og ekstra dybe dyksnit.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter












Varianter
Ekstrem skæreeffektivitet og ekstra lang værktøjsstandtid
Cementeret karbid muliggør skæring af meget hårde materialer.
Hurtigt arbejde
Det meget lange design øger drejevinklen og dermed arbejdshastigheden.
Nøjagtig, nem og sikker
Den let buede "clean cut"-fortandede form muliggør en ren nedsænkning.
Den rette snitdybde hver gang
Dybdeskala til overvågning af den præcise nedsænkningsdybde.
3D-montering (Starlock)
- Særlig høj kraftoverførsel med lav slitage
- 3 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle monteringssystemer
- Meget bedre fjernelse af materialer
- Nøjagtige resultater
- Høje skærehastigheder
- Fremragende kompatibilitet med eksisterende monteringssystemer
Sammen med Starlock adapter (varenr. 0696121100), også velegnet til multiskærer EMS 2.0.
Til udskæring af vinduer og savning af træ og træmaterialer, træ med søm, plastkabelkanaler, glasfiberforstærket plast, gipsplader fibergipsplade og rustfri stålpaneler.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!