Startblok 2
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Velegnet til mange typer køretøjer og kan udvides med modulkomponenter
- Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
- Inklusive skridsikre måtter
- Indeholder monteringssæt til side- og gulvmontering
- Gulvpanel til køretøj medfølger ikke
Højre side bestående af:
- Åben understruktur, frihøjde 390 mm og udskæring af hjulkasse 390 x 52 mm med lynsurringsrem til fastgørelse af maskinkufferter
- En skuffe, højde 180 mm med skilleplade
- En klaphylde, klaphøjde 105 mm
- En topramme med skilleplade
Bemærk
Se tilknytningstabel
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!