Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Startblok 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Startblok 8

Formonteret og klar til installation
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
Passer til mange forskellige køretøjstyper


Se tilknytningstabel



Kan udvides med modulkomponenter



Højre side bestående af:


  • Understruktur med klaphøjde 180 mm og frihøjde 410 mm

  • Arbejdsbænk, der kan forlænges, med drejeskive og skruestik

  • 3 skuffer, højde 120 mm, hver med 2 skilleplader

  • 1 topramme med skilleplade


Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet



Inklusive skridsikre måtter



Indeholder tilbehør til side- og gulvmontering



Bundplade medfølger ikke i leveringen