Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spray til starthjælp Start-Rapid
Hurtig motorstart med gennemprøvet kombination af aktive bestanddele
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtig og pålidelig hjælp til startproblemer, især i koldt og fugtigt vejr
Hvis motoren ikke starter efter 2 eller 3 forsøg, kontroller motorens almene tilstand!
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til diesel- og benzinmotorer med og uden katalysator
Velegnet til dieselbiler, entreprenør- og landbrugsmaskiner
Også egnet til totaktsmotorer
Startproblemer med græsslåmaskinen hører fortiden til med Start-Rapid
Under opstarten sprayes Start-Rapid (maks. 1-2 sekunder) kortvarigt ind i luftfilterets indsugningsåbning = øjeblikkelig start uden problemer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!